OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten 114x114x78 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005008
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196577385
Sonepar Artikelnummer
120538784
Hersteller Artikelnummer
2005008
Hersteller Typ
X04 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2005008
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
78 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.266 kg


