OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten 150x116x86 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005122
Bestückung - sonstige
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196580507
Sonepar Artikelnummer
120538806
Hersteller Artikelnummer
2005122
Hersteller Typ
X06 SW
Hersteller Artikel Nr.:
2005122
Bestückung:
sonstige
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
151 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
86 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.335 kg


