OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten 95x95x60 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005000
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196577361
Sonepar Artikelnummer
120538782
Hersteller Artikelnummer
2005000
Hersteller Typ
X01 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2005000
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Max. Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
60 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.160 kg


