OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten Einführung M25, roter Deckel 114x114x57 Polypropylen grau / rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007927
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196610143
Sonepar Artikelnummer
120795466
Hersteller Artikelnummer
2007927
Hersteller Typ
T 60 M25 RO-LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2007927
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
57 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.123 kg


