Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt 150x116x67 Polypropylen pastellorange

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7205533

  • Bestückung - Schraubklemme

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195993087

Sonepar Artikelnummer

120332865

Hersteller Artikelnummer

7205533

Hersteller Typ

T 100 ED 10-5

Hersteller Artikel Nr.:

7205533

Bestückung:

Schraubklemme

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP66

Max. Leiterquerschnitt:

10 mm²

Einführung von hinten:

Nein

Länge:

150 mm

Breite:

116 mm

Tiefe:

67 mm

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.397 kg

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Inklusive vormontierter Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit 2 Brandschutzschraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung. Der Nennquerschnitt der Leistungskabel beträgt max. 10 mm². Bei Mehrfachbelegung können pro Klemmstelle maximal 2 starre Kupferleiter mit 4 mm² mit Querschnitt angeschlossen werden. Der Kabelabzweigkasten besitzt die Schlagfestigkeitsklasse IK08. Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.