OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt 150x116x67 Polypropylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205752
Bestückung - sonstige
Form - rechteckig
Anzahl der Einführungen - 10
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196812288
Sonepar Artikelnummer
121000899
Hersteller Artikelnummer
7205752
Hersteller Typ
T100ED 06AF
Hersteller Artikel Nr.:
7205752
Bestückung:
sonstige
Form:
rechteckig
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP66
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
150 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
67 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
2003
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.487 kg


