OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt 150x116x67 Polypropylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205780
Bestückung - Tragschiene
Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP66
Einführung von hinten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196820238
Sonepar Artikelnummer
121001138
Hersteller Artikelnummer
7205780
Hersteller Typ
T100E 0VA
Hersteller Artikel Nr.:
7205780
Bestückung:
Tragschiene
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP66
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
150 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
67 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
2003
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.339 kg


