OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt 240x190x95 Polypropylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205756
Bestückung - sonstige
Form - rechteckig
Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196812387
Sonepar Artikelnummer
121001129
Hersteller Artikelnummer
7205756
Hersteller Typ
T250ED 16AF
Hersteller Artikel Nr.:
7205756
Bestückung:
sonstige
Form:
rechteckig
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP66
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
95 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
2003
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.049 kg


