OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt 240x190x95 Polypropylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205784
Bestückung - Tragschiene
Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP66
Einführung von hinten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196820252
Sonepar Artikelnummer
121001140
Hersteller Artikelnummer
7205784
Hersteller Typ
T250E 0VA
Hersteller Artikel Nr.:
7205784
Bestückung:
Tragschiene
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP66
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
95 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
2003
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.741 kg


