OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten mit 3 Kabelverschraubungen 94x94x45 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2001942
Bestückung - sonstige
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195536116
Sonepar Artikelnummer
120020708
Hersteller Artikelnummer
2001942
Hersteller Typ
B 9 K M
Hersteller Artikel Nr.:
2001942
Bestückung:
sonstige
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
94 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
45 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.135 kg


