OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten mit hohem Deckel 190x150x94 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007714
Bestückung - Tragschiene
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195985877
Sonepar Artikelnummer
120362847
Hersteller Artikelnummer
2007714
Hersteller Typ
T 160 HD LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2007714
Bestückung:
Tragschiene
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
190 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
94 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.342 kg


