Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 240x191x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2005210

  • Bestückung - sonstige

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Anzahl der Einführungen - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196584475

Sonepar Artikelnummer

120538822

Hersteller Artikelnummer

2005210

Hersteller Typ

X16 T LGR

Hersteller Artikel Nr.:

2005210

Bestückung:

sonstige

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Einführung von hinten:

Nein

Länge:

241 mm

Breite:

191 mm

Tiefe:

126 mm

Anreihbar:

Ja

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Ja

Einsatztemperatur:

-25 .. 65 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.975 kg

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive Klemme. Inklusive 5 Klemmleisten mit je 4 Klemmstellen. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.