Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste + Einführungen 240x190x95 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2007444

  • Bestückung - sonstige

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Anzahl der Einführungen - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195682196

Sonepar Artikelnummer

120200607

Hersteller Artikelnummer

2007444

Hersteller Typ

T 250 KL

Hersteller Artikel Nr.:

2007444

Bestückung:

sonstige

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Anzahl der Einführungen:

16

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Einführung von hinten:

Ja

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

95 mm

Anreihbar:

Ja

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 65 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.795 kg

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.