OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste + Einführungen Ø80x51 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007430
Bestückung - sonstige
Form - rund
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195441168
Sonepar Artikelnummer
120317763
Hersteller Artikelnummer
2007430
Hersteller Typ
T 25 KL
Hersteller Artikel Nr.:
2007430
Bestückung:
sonstige
Form:
rund
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
4
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Einführung von hinten:
Ja
Tiefe:
51 mm
Durchmesser:
80 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.064 kg


