OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten mit transparentem Deckel 190x150x125 Polycarbonat grau / transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005066
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196577507
Sonepar Artikelnummer
120538796
Hersteller Artikelnummer
2005066
Hersteller Typ
X10 LGR-TR
Hersteller Artikel Nr.:
2005066
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
191 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
126 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.592 kg


