Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelauslass mit Zugentlastung 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6117421

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7021

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196133840

Sonepar Artikelnummer

120363109

Hersteller Artikelnummer

6117421

Hersteller Typ

KAL-K11 SWGR1

Hersteller Artikel Nr.:

6117421

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.035 kg

Kabelauslass 2-teilig mit Beschriftungsfeld, bestehend aus einem Kabelträger mit Zugentlastung und einer Abdeckung. Die Zugentlastung ist für Kabeldurchmesser von 3-11 mm ausgelegt. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.