OBO BETTERMANN - Kabelbandage zur Umhüllung 1100x10000 Intumeszierender Baustoff grauweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203170
Ausführung - Brandschutzbandage
Inhalt - 10 kg
Länge - 10 m
Lieferform - Rolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196475513
Sonepar Artikelnummer
120393893
Hersteller Artikelnummer
7203170
Hersteller Typ
FSB-WLS
Hersteller Artikel Nr.:
7203170
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
10 kg
Länge:
10 m
Lieferform:
Rolle
Breite:
1.1 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
10.000 kg
Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltragsysteme. Die Bandage entwickelt im Brandfall nur sehr wenig Rauch und ist daher in den Gebäudeklassen 1 bis 3 gem. MBO als Maßnahme zum verbesserten Verhalten im Brandfall zulässig. Schwerentflammbarer Baustoff gem. EN 13501-1 - Klasse C-s2, d0). Außenseite grau, innen hellgrau. Feucht abwischbar, im Innenbereich und Feuchträumen einsetzbar. Eine Rolle enthält 11 m², Nenndicke 0,7 mm.


