OBO BETTERMANN - Kabelbinder 3,6x365mm Polyamid weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2331848
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 365 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196417124
Sonepar Artikelnummer
120538922
Hersteller Artikelnummer
2331848
Hersteller Typ
565 3.6x365 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2331848
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
365 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Bündeldurchmesser:
105 mm
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Montagetemperatur:
-30 .. 90 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


