OBO BETTERMANN - Kabelbinder 4,8x430mm Polyamid weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2331890
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 430 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196417278
Sonepar Artikelnummer
120538928
Hersteller Artikelnummer
2331890
Hersteller Typ
565 4.8x430 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2331890
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
430 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Bündeldurchmesser:
125 mm
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Montagetemperatur:
-30 .. 90 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


