OBO BETTERMANN - Kabelbinder UV beständig 2,5x200mm Polyamid schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2331824
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196417001
Sonepar Artikelnummer
120538921
Hersteller Artikelnummer
2331824
Hersteller Typ
565 2.5x200 SWUV
Hersteller Artikel Nr.:
2331824
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
55 mm
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Montagetemperatur:
-30 .. 90 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


