OBO BETTERMANN - Kabelbinderschelle 7,5x180mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2332790
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 180 mm
Banddicke - 1.5 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196515158
Sonepar Artikelnummer
120538937
Hersteller Artikelnummer
2332790
Hersteller Typ
CTC 7,5x180 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2332790
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Bündeldurchmesser:
32 mm
Min. Haltekraft:
0.36 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-15 .. 35 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


