Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2204541

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195693253

Sonepar Artikelnummer

120046591

Hersteller Artikelnummer

2204541

Hersteller Typ

2033 STD

Hersteller Artikel Nr.:

2204541

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

16

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Mit angespritztem Steckdübel 6 mm Ø.