Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelklammer 8xNYM3x1,5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2204020

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 8

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196624249

Sonepar Artikelnummer

120569499

Hersteller Artikelnummer

2204020

Hersteller Typ

2035 M A2

Hersteller Artikel Nr.:

2204020

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

8

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 301 (1.4310)

Ausführung flammwidrig:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.010 kg

Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.