Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelklammer Großverpackung 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2204983

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195597735

Sonepar Artikelnummer

120046596

Hersteller Artikelnummer

2204983

Hersteller Typ

2033 SP

Hersteller Artikel Nr.:

2204983

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

16

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.021 kg

Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.