Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelklammer schwarz 2x5 NYM3x1,5 Polyamid tiefschwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2205048

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 10

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197468057

Sonepar Artikelnummer

121388142

Hersteller Artikelnummer

2205048

Hersteller Typ

2034 SW

Hersteller Artikel Nr.:

2205048

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.