OBO BETTERMANN - Kabelleiter Funktionserhalt Sprossenabstand 150mm 60x200x6000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6207501
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195299639
Sonepar Artikelnummer
120200224
Hersteller Artikelnummer
6207501
Hersteller Typ
LG 620 VSF6000FS
Hersteller Artikel Nr.:
6207501
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Sprossenmittenabstand:
150 mm
Steigetrasse:
Nein
Gewicht:
3.12 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.119 kg


