OBO BETTERMANN - Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x200x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6216404
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 110 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195064480
Sonepar Artikelnummer
120351844
Hersteller Artikelnummer
6216404
Hersteller Typ
LG 112 VS 3 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6216404
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Nutzbarer Querschnitt:
18800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Gewicht:
3.75 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 .. 6 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
150 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.749 kg


