OBO BETTERMANN - Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x500x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6216497
Höhe - 110 mm
Breite - 500 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196082988
Sonepar Artikelnummer
120660974
Hersteller Artikelnummer
6216497
Hersteller Typ
LG 115 VS6 A2
Hersteller Artikel Nr.:
6216497
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Nutzbarer Querschnitt:
47500 mm²
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Gewicht:
4.45 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 .. 6 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
150 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.445 kg


