Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x600x6000 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6216454

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195065340

Sonepar Artikelnummer

120503634

Hersteller Artikelnummer

6216454

Hersteller Typ

LG 116 VS 6 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6216454

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

110 mm

Breite:

600 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Nutzbarer Querschnitt:

56800 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Steigetrasse:

Nein

Gewicht:

4.62 kg/m

Mögliche Stützabstände:

2 .. 6 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

3100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

2000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

1400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

650 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

150 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

4.620 kg

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.