OBO BETTERMANN - Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6208562
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195434153
Sonepar Artikelnummer
120351829
Hersteller Artikelnummer
6208562
Hersteller Typ
LG 620 VS 3 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6208562
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Gewicht:
2.85 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
150 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.851 kg


