OBO BETTERMANN - Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 110x300x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6209822
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 110 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196431649
Sonepar Artikelnummer
120393840
Hersteller Artikelnummer
6209822
Hersteller Typ
LCIS 1130 6 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6209822
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Nutzbarer Querschnitt:
27000 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Gewicht:
4.23 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 .. 6 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
350 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.225 kg


