OBO BETTERMANN - Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x200x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6207202
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196431960
Sonepar Artikelnummer
120393798
Hersteller Artikelnummer
6207202
Hersteller Typ
LCIS 620 6 A4
Hersteller Artikel Nr.:
6207202
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Nutzbarer Querschnitt:
8000 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Gewicht:
2.67 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
200 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.670 kg


