Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6209649

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196431823

Sonepar Artikelnummer

120393832

Hersteller Artikelnummer

6209649

Hersteller Typ

LCIS 650 6 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6209649

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

60 mm

Breite:

500 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Nutzbarer Querschnitt:

20000 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Steigetrasse:

Nein

Gewicht:

3.52 kg/m

Mögliche Stützabstände:

1.5 .. 5 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

3300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

2000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

1000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

200 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.523 kg

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.