OBO BETTERMANN - Kabelleiter Sprosse ungelocht, geschweißt 110x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6207310
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 110 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196431892
Sonepar Artikelnummer
120393812
Hersteller Artikelnummer
6207310
Hersteller Typ
SLCS 1150 3 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6207310
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Nutzbarer Querschnitt:
45000 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Gewicht:
6.23 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 .. 6 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
4000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
250 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.231 kg


