Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelleiter Sprosse ungelocht, geschweißt 110x900x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6207318

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 900 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196431939

Sonepar Artikelnummer

120393816

Hersteller Artikelnummer

6207318

Hersteller Typ

SLCS 1190 3 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6207318

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

110 mm

Breite:

900 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Nutzbarer Querschnitt:

81000 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Steigetrasse:

Nein

Gewicht:

7.58 kg/m

Mögliche Stützabstände:

2 .. 6 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

3500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

1900 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

1000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

800 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

250 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

7.581 kg

Kabelleiter in Seitenhöhe 110 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.