OBO BETTERMANN - Kabelrinne BKRS begehbar 110x500x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6061989
Höhe - 110 mm
Breite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196147069
Sonepar Artikelnummer
120502901
Hersteller Artikelnummer
6061989
Hersteller Typ
BKRS 1150 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6061989
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
49600 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
11.03 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1670 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1460 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
920 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
11.027 kg


