Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x100x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6045103

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196053773

Sonepar Artikelnummer

120020133

Hersteller Artikelnummer

6045103

Hersteller Typ

MKR 15 100 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6045103

Höhe:

15 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

1.25 mm

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Ja

NATO-Lochbild:

Ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Gewicht:

1.02 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

150 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.022 kg

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.