OBO BETTERMANN - Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x50x2000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6045830
Höhe - 15 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195706663
Sonepar Artikelnummer
120502713
Hersteller Artikelnummer
6045830
Hersteller Typ
MKR 15 050 A2
Hersteller Artikel Nr.:
6045830
Höhe:
15 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
1.25 mm
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
0.62 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
150 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.619 kg


