OBO BETTERMANN - Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x75x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6045073
Höhe - 15 mm
Breite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196053711
Sonepar Artikelnummer
120020138
Hersteller Artikelnummer
6045073
Hersteller Typ
MKR 15 075 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6045073
Höhe:
15 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.25 mm
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.86 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
150 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.860 kg


