OBO BETTERMANN - Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,50mm 15x300x2000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6046029
Höhe - 15 mm
Breite - 300 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196562398
Sonepar Artikelnummer
120047259
Hersteller Artikelnummer
6046029
Hersteller Typ
MKR 15 300 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6046029
Höhe:
15 mm
Breite:
300 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
2.76 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
200 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.759 kg


