OBO BETTERMANN - Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,50mm 15x400x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6045405
Höhe - 15 mm
Breite - 400 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196054138
Sonepar Artikelnummer
120660651
Hersteller Artikelnummer
6045405
Hersteller Typ
MKR 15 400 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6045405
Höhe:
15 mm
Breite:
400 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
3.81 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.807 kg


