OBO BETTERMANN - Kabelrinne MKS gelocht 60x100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6056016
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196389292
Sonepar Artikelnummer
120029165
Hersteller Artikelnummer
6056016
Hersteller Typ
MKS 610 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6056016
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1.74 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
500 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.742 kg


