OBO BETTERMANN - Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 110x600x3050 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6059168
Höhe - 110 mm
Breite - 600 mm
Länge - 3050 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195831006
Sonepar Artikelnummer
120502791
Hersteller Artikelnummer
6059168
Hersteller Typ
MKSM 160 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6059168
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3050 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
65500 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
4.45 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
920 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
650 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.450 kg


