Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 85x200x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6059101

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195830436

Sonepar Artikelnummer

120353113

Hersteller Artikelnummer

6059101

Hersteller Typ

MKSM 820 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6059101

Höhe:

85 mm

Breite:

200 mm

Länge:

3050 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

1 mm

Arbeitslänge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

18600 mm²

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Art der Verbindung:

Klickbefestigung

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Gewicht:

2.78 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1.5 .. 2.5 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1700 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

1350 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1000 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.777 kg

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.