OBO BETTERMANN - Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 85x300x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6059103
Höhe - 85 mm
Breite - 300 mm
Länge - 3050 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195830443
Sonepar Artikelnummer
120353114
Hersteller Artikelnummer
6059103
Hersteller Typ
MKSM 830 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6059103
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3050 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25300 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
3.19 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1000 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.187 kg


