OBO BETTERMANN - Kabelrinne MKSMU ungelocht, Schnellverbindung 60x100x3050 Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6062979
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3050 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197304089
Sonepar Artikelnummer
121244203
Hersteller Artikelnummer
6062979
Hersteller Typ
MKSMU 610 FSK SW
Hersteller Artikel Nr.:
6062979
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3050 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
1 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gewicht:
1.98 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
500 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.985 kg


