OBO BETTERMANN - Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6047614
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3050 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195706113
Sonepar Artikelnummer
120404048
Hersteller Artikelnummer
6047614
Hersteller Typ
RKSM 610 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6047614
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3050 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
0.75 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1.45 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
400 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.446 kg


