OBO BETTERMANN - Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x300x3050 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6047656
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Länge - 3050 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4012195706182
Sonepar Artikelnummer
120351696
Hersteller Artikelnummer
6047656
Hersteller Typ
RKSM 630 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6047656
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3050 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
0.75 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
2.59 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
400 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.593 kg


