OBO BETTERMANN - Kabelrinne SKS gelocht, mit Verbinder 110x100x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6061109
Höhe - 110 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196062171
Sonepar Artikelnummer
120351740
Hersteller Artikelnummer
6061109
Hersteller Typ
SKS 110 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6061109
Höhe:
110 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
3.67 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1760 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
800 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.668 kg


