OBO BETTERMANN - Kabelrinne SKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x300x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6056296
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196060313
Sonepar Artikelnummer
120351721
Hersteller Artikelnummer
6056296
Hersteller Typ
SKS 630 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6056296
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
4.57 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
500 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.569 kg


